Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Enjoy Herren Sweatshirt, 100 % Polyester Schwarz, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770273
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EY041BC-3XL
EAN/GTIN:
     8033546171103
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren sweatshirt
Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht = Herren
Größe EUR = 126 → 134cm
Farbe = Schwarz
Material = 100 % Polyester
Serie = Enjoy
Größe = 3XL
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht:
Herren
Größe EUR:
126 → 134cm
Farbe:
Schwarz
Material:
100 % Polyester
Serie:
Enjoy
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: 2770273, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, U Group, EY041BC3XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.