Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire RG 174/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 500ft


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769785
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9174 BK002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG 174/U
Länge = 500ft
Serie = 9174
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG 174/U
Länge:
500ft
Serie:
9174
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel rg174, coax kabel, 2769785, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Alpha Wire, 9174BK002, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,35*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 1,62731* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 308,35*
€ 366,94
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 301,26*
€ 358,50
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 288,12*
€ 342,86
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 270,89*
€ 322,36
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 247,35*
€ 294,35
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.