Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire 2142 Spiral-Kabelschutzschlauch Messing Silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769665
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2142 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabeldurchmesser max. = 0.2mm
Farbe = Silber
Material = Messing
Serie = 2142
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
0.2mm
Farbe:
Silber
Material:
Messing
Serie:
2142
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, alpha wire kabelschlauch, kabelschlauch, 2769665, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, 2142SV005, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 95,70*
€ 146,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 175,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 175,04*
€ 208,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 173,12*
€ 206,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 164,75*
€ 196,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 149,90*
€ 178,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 135,92*
€ 161,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,53067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.