| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2769571 Herst.-Nr.: 100638 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Mikrofaser-Ersatzmopp Material = Mikrofaser Farbe = Weiß Größe = 30x16cm Anwendung = Fußböden Zur Verwendung mit = Moppstiel Weitere Informationen: | | Typ: | Mikrofaser-Ersatzmopp | Material: | Mikrofaser | Farbe: | Weiß | Größe: | 30x16cm | Anwendung: | Fußböden | Zur Verwendung mit: | Moppstiel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, microfasermopp, feuchtwischmopp microfaser, 2769571, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, Robert Scott, 100638, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers |
| | |
| |