Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SDR Kabelmarkierer beschriftbar Nachfüllpack für Kennzeichnung von Draht und Kabel, selbstklebend, Beschriftung: L1,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769498
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100135191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Camera Link Kabel
CameraLink Kabel
Kabelbeschriftung
Fixierungsmethode = Klebend
Beschriftung = L1
Kabeldurchmesser max. = 3.7mm
Farbe = Schwarz
Kabeldurchmesserbereich = 2.3 → 3.7mm
Zur Verwendung mit = Kennzeichnung von Draht und Kabel
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Beschriftung:
L1
Kabeldurchmesser max.:
3.7mm
Farbe:
Schwarz
Kabeldurchmesserbereich:
2.3 → 3.7mm
Zur Verwendung mit:
Kennzeichnung von Draht und Kabel
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung l1 3m, zackband, 3m kabelbeschriftung, 2769498, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, 3M, 7100135191, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,704*
€ 13,944*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,82*
8 Tage
45
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,27*
€ 14,83*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,54*
€ 15,22*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 19,14*
€ 27,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 3,828* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.