Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Electrical Shielding Tape Isolierband, Kupfer, verzinnt Silber, 0.4mm x 25.4mm x 30.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769471
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000031348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Farbe = Silber
Breite = 25.4mm
Länge = 30.5m
Trägermaterial = Kupfer, verzinnt
Stärke = 0.4mm
Handelsname = Electrical Shielding Tape
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Breite:
25.4mm
Länge:
30.5m
Trägermaterial:
Kupfer, verzinnt
Stärke:
0.4mm
Handelsname:
Electrical Shielding Tape
Weitere Suchbegriffe: Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Kupfer-Klebeband, Kupferklebeband, Metalldrahtgewebeband, scotch abschirmband kupfer, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 2769471, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 7000031348, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,2334*
€ 11,6934*
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 11,70*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 12,59*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 11,25*
€ 13,46*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,09*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.