Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch® 24 Metalldrahtgewebeschlauch, Silber, 25 mm x 4,5 m, 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® 24 Metalldrahtgewebeschlauch, Silber, 25 mm x 4,5 m, 0,4 mm
Scotch® 24 Metalldrahtgewebeschlauch, Silber, 25 mm x 4,5 m, 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40017296
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000031348
EAN/GTIN:
     0054007150411
Suchbegriffe:
Abschirmband
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Der Scotch Metalldrahtgewebeschlauch 24 besteht aus 0,12 Millimeter starken verzinnten Kupferdrähten. Flachgebunden ist es ein hochflexibles Leitband, das sich faltenfrei allen Profilen anpasst. Durch Zug können Sie eine Verdichtung des Maschengitters erzielen. Es eignet sich somit hervorragend zur Herstellung konzentrischer Abschirmungen, zur Potentialsteuerung sowie zur Herstellung leitender Verbindungen. Das Metallgewebeband ist flammwidrig und temperaturbeständig bis 130 °C. Darüber hinaus ist es beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Feuchtigkeit, UV Strahlung und Ozon. Aufgrund der speziellen Maschenkonstruktion verbinden sich verschiedene Lagen des Drahtgewebeschlauchs zu einer engen Umwicklung, ohne dass eine Lötung notwendig ist. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Klebeband, Kupferklebeband, Metalldrahtgewebeband, scotch abschirmband kupfer, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, SCOTCH24-25X4.5, SCOTCH2425X4.5, 7000031348, Klebeband, Abschirmung, Baender, Band, Bänder, Erdung, Kleb- und Dichtmassen, Klebebaender, Klebebänder, Kupferschirmung, Metalldrahtgewebeschlauch, Potentialausgleich, Potenzialausgleich, Querschnitt, Schirmung, Schirmverbindung, Schirmverbindungen, Scotch, 0330094, 330094
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,2334*
€ 11,7534*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 12,31*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 12,34*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 11,51*
€ 13,89*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.