Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony eXLhoist ABS, PC Installationsdose Grün IP66 x 120mm x 117mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769457
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZARB10WSPDC
EAN/GTIN:
     3606489822187
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Abmessungen L x B x H = 120 x 117 x 51mm
Material = ABS, PC
Breite = 120mm
Höhe = 117mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grün
Serie = Harmony eXLhoist
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
120 x 117 x 51mm
Material:
ABS, PC
Breite:
120mm
Höhe:
117mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grün
Serie:
Harmony eXLhoist
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, 2769457, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Schneider Electric, ZARB10WSPDC, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,64*
€ 1.208,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,87*
€ 1.187,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,74*
€ 1.125,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,12*
€ 1.040,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,33*
€ 986,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.