| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-276932 Herst.-Nr.: 276932 EAN/GTIN: 5056070976078 |
| |
|
| | |
| Für Schrauben/ Bolzengröße = M20 Unterlegscheibentyp = Flach- Innendurchmesser = 21mm Außendurchmesser = 37mm Erfüllte Normen = DIN 125A Finish = Glanzverzinkt Stärke = 3mm
ISO Muttern und Unterlegscheiben Sätze metrisch, DIN 934, DIN 125A, Stahl verzinkt. ISO-Muttern aus verzinktem Stahl, nach DIN 934 Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl nach DIN 125-A Weitere Informationen: | | Für Schrauben/ Bolzengröße: | M20 | Unterlegscheibentyp: | Flach- | Innendurchmesser: | 21mm | Außendurchmesser: | 37mm | Erfüllte Normen: | DIN 125A | Finish: | Glanzverzinkt | Stärke: | 3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, scheibe din 125 a21 st, din 125, din 125 form a, 276932, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN125FORMA,BZPSTEEL,M20, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers |
| | |
| |