Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M20 Stahl 30mm Glanzverzinkt DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-276774
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     276774
EAN/GTIN:
     5056112281177
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M20
Material = Stahl
Typ = Voll
Finish = Glanzverzinkt
Breite = 30mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO Muttern und Unterlegscheiben Sätze metrisch, DIN 934, DIN 125A, Stahl verzinkt. ISO-Muttern aus verzinktem Stahl, nach DIN 934 Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl nach DIN 125-A
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M20
Material:
Stahl
Typ:
Voll
Finish:
Glanzverzinkt
Breite:
30mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, iso 7089 stahl, din 934, 276774, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934,BZPSTEEL,M20, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 39,74*
€ 47,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,71*
€ 46,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,01*
€ 41,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,45*
€ 38,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,74*
€ 37,77
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 29,63*
€ 35,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,98*
€ 29,73
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
276932
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.