Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony GTUX Industrie-PC, CPU RISC, 256 MB RAM für Harmony


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769194
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIG3X
EAN/GTIN:
     3606489747930
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Industrie-PC
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Prozessor Typ = CPU RISC
Serie = Harmony GTUX
Kompatibles Betriebssystem = Harmony
Versorgungsspannung = 12 V DC
Abmessungen = 188 x 131 x 45 mm
Leistungsaufnahme max. = 20W
Speicher auf der Hauptplatine = 256 MB RAM
Weitere Informationen:
Prozessor Typ:
CPU RISC
Serie:
Harmony GTUX
Kompatibles Betriebssystem:
Harmony
Versorgungsspannung:
12 V DC
Abmessungen:
188 x 131 x 45 mm
Leistungsaufnahme max.:
20W
Speicher auf der Hauptplatine:
256 MB RAM
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, schneider electric ethernetmodul, ethernet modul, 2769194, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Industriecomputer, Schneider Electric, HMIG3X, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Industrial Computers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,54*
€ 982,95*
Frei Haus
ab € 937,36*
€ 987,93*
Frei Haus
ab € 951,00*
€ 1.008,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 954,05*
€ 1.011,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.034,70*
€ 1.119,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,16*
€ 1.331,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,98*
€ 1.314,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,73*
€ 1.289,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,35*
€ 1.235,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,70*
€ 1.231,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.