| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2769188 Herst.-Nr.: EVP3MM EAN/GTIN: 3606481976338 |
| |
|
| | |
| Modem-Typ = 4 G LTE Anschlusstyp = RJ45; RS232 Nenn-Betriebsspannung: = 32V Weitere Informationen: | | Modem-Typ: | 4 G LTE | Anschlusstyp: | RJ45; RS232 | Nenn-Betriebsspannung:: | 32V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lte modem rs232, lte modem, 2769188, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Modems, Schneider Electric, EVP3MM, Computing & Peripherals, Networking & WiFi |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 410,49* | € 452,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 432,81* | € 479,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 442,81* | € 490,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 447,08* | € 493,22* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 562,18* | € 684,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|