Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Mureva Kabeleinführung, Edelstahl, 90mm, 89mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768938
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKZ100
EAN/GTIN:
     3303432417512
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Tiefe = 89mm
Material = Edelstahl
Breite = 90mm
Farbe = Grau
Abmessungen = 90 x 100mm
Schutzart = IP67
Montagetyp = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Tiefe:
89mm
Material:
Edelstahl
Breite:
90mm
Farbe:
Grau
Abmessungen:
90 x 100mm
Schutzart:
IP67
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, leitungseinführung, 2768938, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, PKZ100, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,69*
€ 16,46*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,27*
€ 17,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,87*
€ 20,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 21,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,00*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.