Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RAYCHEM ES-CAP Endkappe, Polyolefin vernetzt kleberbeschichtet Schwarz, Ø 10.9mm Schrumpfrate


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767721
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2056350007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schlauchdurchmesser = 10.9mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 2.41mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 0.167361111111111
Schlauchlänge = 50mm
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = -40 → 105 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = RAYCHEM ES-CAP
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
10.9mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
2.41mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
0.167361111111111
Schlauchlänge:
50mm
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
-40 → 105 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
RAYCHEM ES-CAP
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappe te connectivity, endmuffe, 2767721, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, 2056350007, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,27335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.227,40*
€ 1.460,606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.181,80*
€ 1.406,342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.127,20*
€ 1.341,368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.109,00*
€ 1.319,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.093,40*
€ 1.301,146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.