Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 79168 Polohemd, 100 % Baumwolle Blau, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767191
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     79168_558-L
EAN/GTIN:
     7040058777236
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Größe EUR = L
Größe UK = L
Farbe = Blau
Material = 100 % Baumwolle
Art = Polo
Serie = 79168
Weitere Informationen:
Größe EUR:
L
Größe UK:
L
Farbe:
Blau
Material:
100 % Baumwolle
Art:
Polo
Serie:
79168
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt l, 2767191, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, Helly Hansen, 79168_558L, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Polo Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.