Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 79167 Polohemd, 100 % Baumwolle Schwarz, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767175
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     79167_990-4XL
EAN/GTIN:
     7040056070759
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Größe EUR = 4XL
Größe UK = 4XL
Farbe = Schwarz
Material = 100 % Baumwolle
Art = Polo
Serie = 79167
Weitere Informationen:
Größe EUR:
4XL
Größe UK:
4XL
Farbe:
Schwarz
Material:
100 % Baumwolle
Art:
Polo
Serie:
79167
Weitere Suchbegriffe: herrenpolo black helly hansen, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, 2767175, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, Helly Hansen, 79167_9904XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Polo Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.