Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 79167 Polohemd, 100 % Baumwolle Blau, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767125
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     79167_558-S
EAN/GTIN:
     7040058776703
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Größe EUR = S
Größe UK = S
Farbe = Blau
Material = 100 % Baumwolle
Art = Polo
Serie = 79167
Weitere Informationen:
Größe EUR:
S
Größe UK:
S
Farbe:
Blau
Material:
100 % Baumwolle
Art:
Polo
Serie:
79167
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt s, 2767125, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, Helly Hansen, 79167_558S, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Polo Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.