Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 79167 Polohemd, 100 % Baumwolle Rot, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767116
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     79167_220-S
EAN/GTIN:
     7040058049883
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Größe EUR = S
Größe UK = S
Farbe = Rot
Material = 100 % Baumwolle
Art = Polo
Serie = 79167
Weitere Informationen:
Größe EUR:
S
Größe UK:
S
Farbe:
Rot
Material:
100 % Baumwolle
Art:
Polo
Serie:
79167
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt rot, herren poloshirt, herren-poloshirt s, 2767116, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, Helly Hansen, 79167_220S, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Polo Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.