Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765947
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     D14F-2Z-C3-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel durakool
relaissockel
Spannung = 300V ac
Zur Verwendung mit = DM42, DM43, DM84, DM85, DX84, DX85 Relais
Zubehör Typ = Sockel
Serie = D14F
Anzahl der Kontakte = 8
Weitere Informationen:
Spannung:
300V ac
Zur Verwendung mit:
DM42, DM43, DM84, DM85, DX84, DX85 Relais
Zubehör Typ:
Sockel
Serie:
D14F
Anzahl der Kontakte:
8
Weitere Suchbegriffe: 2765947, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Durakool, D14F2ZC3N, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,13*
€ 64,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,54*
€ 63,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,87*
€ 60,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,25*
€ 53,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.