Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orium 1-phasig-Phasen Notstromaggregat / 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765334
Hersteller:
     Orium
Herst.-Nr.:
     39138
EAN/GTIN:
     3661474391383
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Ausgangsleistung max. = 250W
Ausgangsspannung = 230V
Elektrische Phasen = 1-phasig
Gewicht = 2.6kg
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung max.:
250W
Ausgangsspannung:
230V
Elektrische Phasen:
1-phasig
Gewicht:
2.6kg
Weitere Suchbegriffe: stromaggregat 230v, notstromaggregat, 2765334, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Generatoren, Orium, 39138, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Generators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,67*
€ 476,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.