Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK LED Highbay/Lowbay 17500 lm, 240 V / 150 W, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765321
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     AZLE2/1/CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2765321
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Highbay/Lowbay
Lampentyp = LED
Leistung = 150 W
Nennspannung = 240 V
Lichtstärke = 17500 lm
Weitere Informationen:
Typ:
Highbay/Lowbay
Lampentyp:
LED
Leistung:
150 W
Nennspannung:
240 V
Lichtstärke:
17500 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.