Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Bodenwischer geeignet für Fußböden, Schwarz, B 100mm x H 75mm x T 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765163
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     77649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Anwendung = Fußböden
Farbe = Schwarz
Breite = 100mm
Tiefe = 600mm
Höhe = 75mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Fußböden
Farbe:
Schwarz
Breite:
100mm
Tiefe:
600mm
Höhe:
75mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserabzieher, Wasserschieber, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wasserabzieher 600 mm vikan, bodenabzieher 600 mm, vikan bodenabzieher, 2765163, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Abziehgummi, Vikan, 77649, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Squeegees
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.