Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Bodenwischer geeignet für Fußböden, Weiß, B 100mm x H 75mm x T 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765161
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     77645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Anwendung = Fußböden
Farbe = Weiß
Breite = 100mm
Tiefe = 600mm
Höhe = 75mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Fußböden
Farbe:
Weiß
Breite:
100mm
Tiefe:
600mm
Höhe:
75mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserabzieher, Wasserschieber, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wasserabzieher 600 mm vikan, bodenabzieher 600 mm, vikan bodenabzieher, 2765161, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Abziehgummi, Vikan, 77645, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Squeegees
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.