Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Bodenwischer geeignet für Fußböden, Weiß, B 100mm x H 75mm x T 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765154
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     77635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Anwendung = Fußböden
Farbe = Weiß
Breite = 100mm
Tiefe = 500mm
Höhe = 75mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Fußböden
Farbe:
Weiß
Breite:
100mm
Tiefe:
500mm
Höhe:
75mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserabzieher, Wasserschieber, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vikan wasserabzieher l 500 mm, vikan bodenabzieher, bodenabzieher 50 cm, 2765154, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Abziehgummi, Vikan, 77635, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Squeegees
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.