Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Polypropylen, Stahl Mopphalter, Blau, 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2764868
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     55103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handblock Handpads
Handpadhalter
Mophalter
Mopphalter
Farbe = Blau
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 1
Material = Polypropylen, Stahl
Breite = 95mm
Befestigungstyp = Clip
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge:
1
Material:
Polypropylen, Stahl
Breite:
95mm
Befestigungstyp:
Clip
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, vikan mophalter, handblock handpads, 2764868, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besenhalter und Reinigungsstationen, Vikan, 55103, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Holders & Cleaning Shadow Boards
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 19,77*
€ 4,19*
ab € 13,18*
€ 20,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,42*
€ 22,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 21,40*
€ 30,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.