Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramikresonator 20MHz ±0.07% 15pF , SMD 3-Pin 3.20 x 1.30 x 0.90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2763695
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTNE20M0VH3C000R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
resonator 20mhz
Resonanzfrequenz = 20MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.07%
Belastungskapazität = 15pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.20 x 1.30 x 0.90mm
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
20MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.07%
Belastungskapazität:
15pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.20 x 1.30 x 0.90mm
Weitere Suchbegriffe: 2763695, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Murata, CSTNE20M0VH3C000R0, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.