Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Breather Mid, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe 35 / UK 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2760875
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6551626-35/7
EAN/GTIN:
     3603836057339
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Breather Mid
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 4
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Breather Mid
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
4
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 35, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.35, 2760875, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Honeywell Safety, 6551626357, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,54*
€ 82,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 109,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,23*
€ 129,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,30*
€ 128,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,49*
€ 119,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,87*
€ 109,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.