Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Runner Mid, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, Gelb, mit Zehen-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe 35 / UK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2760814
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6250124-35
EAN/GTIN:
     3603836079973
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Runner Mid
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 4
Farbe = Schwarz, Gelb
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Runner Mid
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
4
Farbe:
Schwarz, Gelb
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 35, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.35, 2760814, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Honeywell Safety, 625012435, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,33*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,53*
€ 124,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,51*
€ 123,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,53*
€ 116,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,07*
€ 105,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,33*
€ 93,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.