Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom AAMD SMD LED Rot 2,8 V SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758937
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AAMD-EG33-WX002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = SMT
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,8 V
Serie = AAMD
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
SMT
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,8 V
Serie:
AAMD
Weitere Suchbegriffe: 2758937, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, AAMDEG33WX002, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1200
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1 Tag
16799
1
€ 14,99*
ab € 0,29*
€ 1,288*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.