Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Installationsdose, 1 Ausgänge PC/ABS 45mm x 45mm x 25mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758825
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VDI88140P
EAN/GTIN:
     3606481205698
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Material = PC/ABS
Anzahl von Ausbrüchen = 1
Länge = 45mm
Breite = 45mm
Tiefe = 25mm
Ausbruchgröße = 45 x 45mm
Weitere Informationen:
Material:
PC/ABS
Anzahl von Ausbrüchen:
1
Länge:
45mm
Breite:
45mm
Tiefe:
25mm
Ausbruchgröße:
45 x 45mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, 2758825, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, Schneider Electric, VDI88140P, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 24 Stück (ab € 1,86334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 60,56*
€ 72,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 59,95*
€ 71,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 56,53*
€ 67,27
pro Box
ab 10 Boxen
€ 53,97*
€ 64,22
pro Box
ab 20 Boxen
€ 53,49*
€ 63,65
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 44,72*
€ 53,22
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.