Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric IMT ABS, PC Installationsdose Grün, Weiß IP20, BxTxH 49mm x 71mm x 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758777
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT35027
EAN/GTIN:
     3606480302749
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Abmessungen L x B x H = 49 x 71 x 71mm
Material = ABS, PC
Länge = 49mm
Breite = 71mm
Höhe = 71mm
Schutzart = IP20
Farbe = Grün, Weiß
Serie = IMT
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
49 x 71 x 71mm
Material:
ABS, PC
Länge:
49mm
Breite:
71mm
Höhe:
71mm
Schutzart:
IP20
Farbe:
Grün, Weiß
Serie:
IMT
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, 2758777, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Schneider Electric, IMT35027, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,72*
€ 15,76*
€ 6,90*
ab € 11,32*
€ 20,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.