Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ALB ABS, PC Installationsdose Blau/Weiß IP20, BxTxH 49mm x 71mm x 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758756
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ALB71837
EAN/GTIN:
     3606485048383
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Abmessungen L x B x H = 49 x 71 x 71mm
Material = ABS, PC
Länge = 49mm
Breite = 71mm
Höhe = 71mm
Schutzart = IP20
Farbe = Blau/Weiß
Serie = ALB
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
49 x 71 x 71mm
Material:
ABS, PC
Länge:
49mm
Breite:
71mm
Höhe:
71mm
Schutzart:
IP20
Farbe:
Blau/Weiß
Serie:
ALB
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, 2758756, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Schneider Electric, ALB71837, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.