Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO Diamant Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 22 mm, 29 mm, 35 mm, 68 mm / Bohrtiefe 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757550
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     45800-MLS
EAN/GTIN:
     3700333201682
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Bohrertyp = Lochsäge
Zentrierbohrer inkl. = Ja
Material/Stoff = Diamant
Schnitttiefe = 40mm
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Lochsäge
Zentrierbohrer inkl.:
Ja
Material/Stoff:
Diamant
Schnitttiefe:
40mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, lochsäge diamant, lochsäge, führungsbohrer lochsäge, 2757550, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, ERKO, 45800MLS, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,17*
€ 464,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,25*
€ 425,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.