Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO Diamant Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm, 29 mm, 35 mm, 68 mm / Bohrtiefe 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757549
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     45600-MLS
EAN/GTIN:
     3700333201699
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Durchmesser = 6 mm, 8 mm, 10 mm, 29 mm, 35 mm, 68 mm
Zentrierbohrer inkl. = Ja
Material/Stoff = Diamant
Schnitttiefe = 40mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm, 8 mm, 10 mm, 29 mm, 35 mm, 68 mm
Zentrierbohrer inkl.:
Ja
Material/Stoff:
Diamant
Schnitttiefe:
40mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, lochsäge diamant, lochsäge, diamant-lochsäge 68 mm, 2757549, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, ERKO, 45600MLS, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,77*
€ 411,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,42*
€ 405,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.