Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Installationsdose, 1 Ausgänge PC/ABS 45mm x 45mm x 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755840
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VDI88101P
EAN/GTIN:
     3606481205650
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Material = PC/ABS
Anzahl von Ausbrüchen = 1
Länge = 45mm
Breite = 45mm
Tiefe = 25mm
Ausbruchgröße = 45 x 45mm
Weitere Informationen:
Material:
PC/ABS
Anzahl von Ausbrüchen:
1
Länge:
45mm
Breite:
45mm
Tiefe:
25mm
Ausbruchgröße:
45 x 45mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, 2755840, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, Schneider Electric, VDI88101P, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 5,97375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,11*
€ 220,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,70*
€ 216,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,45*
€ 212,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,71*
€ 198,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,37*
€ 170,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.