Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Legierungsstahl Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 20 mm, 25 mm, 32 mm / Bohrtiefe 20 mm, 25 mm, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755266
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3213
EAN/GTIN:
     5013969705065
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Bohrertyp = Lochsäge
Zentrierbohrer inkl. = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Schnitttiefe = 20 mm, 25 mm, 32 mm
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Lochsäge
Zentrierbohrer inkl.:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Schnitttiefe:
20 mm, 25 mm, 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochsägen-Satz, Lochsägen-Set, Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lochsäge 20mm, lochsäge, ck tools lochsäge, 2755266, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, CK, T3213, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 40,81*
€ 53,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,41*
€ 53,98*
€ 5,90*
ab € 39,61*
€ 58,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.