| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2755209 Herst.-Nr.: T2232A EAN/GTIN: 5013969941517 |
| |
|
| | |
| Schneidkapazität = 3 → 25 mm Geeignet für = Aluminium, Messing, Kupfer, Stahl Modellnummer = T2232A Weitere Informationen: | | Schneidkapazität: | 3 → 25 mm | Geeignet für: | Aluminium, Messing, Kupfer, Stahl | Modellnummer: | T2232A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2755209, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, CK, T2232A, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,89* | € 18,89* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,27* | € 18,90* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,32* | € 18,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,64* | € 21,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,87* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|