Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider, 3 - 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschneider, 3 - 25 mm
Rohrschneider, 3 - 25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3504
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2232A
EAN/GTIN:
     5013969941517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 25mm
rohrabschneider
- Einstellbarer Rohrschneider zum mühelosen Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium und dünnwandigen Stahlrohren - Austauschbares gehärtetes Stahlschneidrad - Schwarz lackierter Aluminiumguss für hohe Festigkeit und Korrosionsschutz - Kapazität: 3-25 mm Ø
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschneider
Breite:
22 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
41 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Rohrschere, Rohrschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,89*
€ 18,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,27*
€ 18,90*
€ 5,90*
ab € 12,32*
€ 18,93*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 21,46*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T2235
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.