Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Neon Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 185 mm, Klingen L. 100 mm, Spitze 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755134
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     440012
EAN/GTIN:
     5051074400123
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Klingenlänge = 100 mm
Schaftspitzenmaß = 4mm
Gesamtlänge = 185 mm
Anzeigeart = Neon
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Schaftspitzenmaß:
4mm
Gesamtlänge:
185 mm
Anzeigeart:
Neon
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, ck phasenprüfer, spannungsprüfer, 2755134, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, CK, 440012, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Mains Test Screwdrivers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,20*
2
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,12*
€ 3,28*
1 Tag
44
1
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 5,26*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 3,49*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.