Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timeguard Bewegungsmelder , 38 mm, Ø 78mm, Reichweite 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2754737
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     ZV810N
EAN/GTIN:
     5012483015049
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Detektortyp = PIR Bewegungsmelder
Sensor-Radius = 8m
Batterie = nicht enthalten
Durchmesser = 78mm
Tiefe = 38 mm
Weitere Informationen:
Detektortyp:
PIR Bewegungsmelder
Sensor-Radius:
8m
Batterie:
nicht enthalten
Durchmesser:
78mm
Tiefe:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: 2754737, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, Theben / Timeguard, ZV810N, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.