Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben / Timeguard LED Lighting LED-Fluter 8,5 W, 230 V AC / 118 lm, Fotozelle, PIR, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2754709
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     LED100PIRBP
EAN/GTIN:
     5012483015827
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 8,5 W
Spannung = 230 V AC
Schutzart = IP55
Anzahl der LEDs = 1
Sensor = Fotozelle, PIR
Lichtstärke = 118 lm
Solar Panel = Nein
Serie = LED Lighting
PIR inklusiv = Ja
Weitere Informationen:
Leistung:
8,5 W
Spannung:
230 V AC
Schutzart:
IP55
Anzahl der LEDs:
1
Sensor:
Fotozelle, PIR
Lichtstärke:
118 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
LED Lighting
PIR inklusiv:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led fluter ip55, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, 2754709, Beleuchtung, Leuchten, Theben / Timeguard, LED100PIRBP, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.