Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 2.4m, 635nm Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2754085
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TKBA 21
EAN/GTIN:
     7316581937523
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband
Laserwellenlänge = 635nm
Laserklasse = Klasse 2
Messbereich = 2.4m
Ausgangsleistung = 1mW
Stromversorgung = Batteriebetrieben
Gewicht = 250g
Abmessungen = 98 x 97 x 52mm
Weitere Informationen:
Laserwellenlänge:
635nm
Laserklasse:
Klasse 2
Messbereich:
2.4m
Ausgangsleistung:
1mW
Stromversorgung:
Batteriebetrieben
Gewicht:
250g
Abmessungen:
98 x 97 x 52mm
Weitere Suchbegriffe: 2754085, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Antriebsriemen-Laserausrichtungswerkzeuge, SKF, TKBA21, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Laser Alignment Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,57*
€ 1.398,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,25*
€ 1.381,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,89*
€ 1.351,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,67*
€ 1.287,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,47*
€ 1.281,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.