Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STPS SMD Gleichrichter & Schottky-Diode , 100V / 1A, 2-Pin SOD123Flat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2751376
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPST1H100AFY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD123Flat
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Serie = STPS
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD123Flat
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Serie:
STPS
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 2751376, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPST1H100AFY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,449*
€ 0,534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,352
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,286*
€ 0,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,272*
€ 0,324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.