Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrett Anschlagwinkel metrisch/zöllig 1.2mm, 350 mm x 43 mm, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749968
Hersteller:
     Starrett
Herst.-Nr.:
     DS0622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
starrett anschlagwinkel
anschlagwinkel
Klingenlänge = 350 mm
Klingenstärke = 1.2mm
Klingenbreite = 43 mm
Grifflänge = 50mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
350 mm
Klingenstärke:
1.2mm
Klingenbreite:
43 mm
Grifflänge:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 2749968, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Starrett, DS0622, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.