Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nu-Tech Engineering Rohrstopfen, 1000kg, Eckig, M12, Nylon, Buchse Messing vernickelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748661
Hersteller:
     Nu-tech Engineering
Herst.-Nr.:
     A020/025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrstopfen
rohrstopfen
Statische Belastbarkeit = 1000kg
Profil = Eckig
Gewindegröße = M12
Gehäusematerial = Nylon
Buchsen-Material = Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
1000kg
Profil:
Eckig
Gewindegröße:
M12
Gehäusematerial:
Nylon
Buchsen-Material:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: 2748661, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Nu-Tech Engineering, A020025, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Tube Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 9,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,39*
€ 59,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 49,03*
€ 58,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,23*
€ 56,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 44,18*
€ 52,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,87*
€ 52,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 36,76*
€ 43,74
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.