Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ASCKCx00 SMD LED Rot 2,1 V 1608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2744979
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASCKCR00-BU5V5020402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 1608
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Serie = ASCKCx00
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
1608
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Serie:
ASCKCx00
Weitere Suchbegriffe: 2744979, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, ASCKCR00BU5V5020402, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,446*
€ 0,531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,431*
€ 0,513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,246*
€ 0,293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.