| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2744762 Herst.-Nr.: DT90323-QZ EAN/GTIN: 5054905250676 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 60mm Zentrierbohrer inkl. = Nein Material/Stoff = Bimetall Schnitttiefe = 44mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 60mm | Zentrierbohrer inkl.: | Nein | Material/Stoff: | Bimetall | Schnitttiefe: | 44mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge, 2744762, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, DeWALT, DT90323QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,75* | € 21,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,13* | € 21,15* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,34* | € 21,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 14,52* | € 22,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,10* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|