Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16 PIC16 8bit PCB-Montage 14 KB PDIP 8-Pin 64MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2744254
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F18115-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = PCB-Montage
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC16
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
Programmspeicher-Typ = EEPROM, Blitz
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
PCB-Montage
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC16
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
Programmspeicher-Typ:
EEPROM, Blitz
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 2744254, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F18115IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,52*
1 Tag
334
1
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 3,02*
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 151,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.