Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Epoxidbeschichtetes Metall Werkzeugschrank mit Rollen 0 Schubladen, , 1.005m x 278mm x 2.182m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743079
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-MHTR
EAN/GTIN:
     3662424109430
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen = 0
Mit Rollen = Nein
Länge = 2.182m
Breite = 278mm
Höhe = 1.005m
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen:
0
Mit Rollen:
Nein
Länge:
2.182m
Breite:
278mm
Höhe:
1.005m
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank facom, material werkzeugschrank, 2743079, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, JLS3MHTR, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.026,81*
€ 1.224,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.285,75*
€ 1.481,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.163,34*
€ 1.481,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,75*
€ 1.457,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,84*
€ 1.451,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,71*
€ 1.339,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,58*
€ 1.251,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,81*
€ 1.221,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.