Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril O-Ring Dichtschnur, Ø 20mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741708
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2741708
EAN/GTIN:
     5059044524824
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur nbr
o-ring schnur
Durchmesser = 20mm
Material = Nitril
Länge = 1m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20mm
Material:
Nitril
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur 20 mm, 2741708, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 1R2005157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.